Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 1
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 2
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 3
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 4
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, testa goccia sego FBS

Acciaio, zincato, (passivazione con film ad alto spessore), rivestimento Deltacoll, inserto PH
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
  • Intaglio: PH2

  • Filetto speciale con punta ad ago

  • Diametro testa 7,0 mm


Particolarmente resistente alla ruggine


240 ore senza formazione di ruggine rossa nei test di corrosione in nebbia salina in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS.



Lo strato di protezione contro la corrosione resiste fino a 150 °C


Rivestimento anticorrosivo esente da cromo esavalente (Cr VI).

Indicazione

Consultare le informazioni nella pagina di presentazione.