Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS
Acciaio, zincato, (passivazione con film ad alto spessore), rivestimento Deltacoll, inserto PH. Burattata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Intaglio: PH2
- Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido
- Diametro testa 7,0 mm
Particolarmente resistente alla corrosione
240 ore senza formazione di ruggine rossa nei test di corrosione in nebbia salina in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS.
Stabilità termica dello strato di protezione dalla corrosione di 150°C
Rivestimento anticorrosivo esente da cromo esavalente.
Si prega di consultare anche le informazioni contenute nella pagina di catalogo.
Particolarmente idonee per macchine automatiche (centri di lavoro) in quanto smistate a rulli (burattate).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.