Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti FBS con testa piana svasata rialzata Acciaio zincato, passivato bianco (A3K), impronta RW
Per sistemi automatici, burattato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filettatura speciale con punta ad ago
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite per serramenti, per il fissaggio di ferramenta su profili in materiale plastico
- Trasmissione della forza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Compatibilità con intaglio AW precedente
Burattato
- Burattata in base al diametro della testa
- (Verranno eliminate le parti estranee > o < come ad esempio il diametro della testa)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.