Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS
Acciaio, zincato, (passivazione con film ad alto spessore), rivestimento Deltacoll, intaglio AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Intaglio: AW20
- Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido
- Diametro testa 7,0 mm
Particolarmente resistente alla corrosione
240 ore senza formazione di ruggine rossa nei test di corrosione in nebbia salina in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS.
Stabilità termica dello strato di protezione anticorrosione di 150 °C
Rivestimento anticorrosivo esente dal cromo esavalente.
Consultare le informazioni nella pagina di catalogo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.