Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 1
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 2
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 3
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 4
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 5
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, testa goccia sego FBS

Acciaio, zincato, (passivazione con film ad alto spessore), rivestimento Deltacoll, intaglio AW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Intaglio: AW20

  • Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido

  • Diametro testa 7,0 mm


Particolarmente resistente alla corrosione


240 ore senza formazione di ruggine rossa nei test di corrosione in nebbia salina in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS.



Stabilità termica dello strato di protezione anticorrosione di 150 °C


Rivestimento anticorrosivo esente dal cromo esavalente.

Indicazione

Consultare le informazioni nella pagina di catalogo.