Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 5
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 1
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, testa goccia sego FBS

Acciaio zincato bianco, inserto PH

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Diametro nominale: 4,1 mm
  • Diametro testa: 7 mm
  • Altezza testa: 2,2 mm
  • Azionamento interno: H2
  • Tipo testa: Testa Goccia Sego
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma punta: A punta di spillo
  • Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.