Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS
Acciaio zincato bianco, inserto PH
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Diametro nominale: 4,1 mm
- Diametro testa: 7 mm
- Altezza testa: 2,2 mm
- Azionamento interno: H2
- Tipo testa: Testa Goccia Sego
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Forma punta: A punta di spillo
- Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Intaglio: PH2
- Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido
- Diametro testa 7,0 mm
Stabilità termica dello strato di protezione anticorrosione di 150 °C
Rivestimento anticorrosivo esente dal cromo esavalente.
Consultare le informazioni nella pagina di catalogo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.