Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per supporto angolare, autoforante FEBOS® ELS con testa goccia sego e intaglio H
Acciaio temprato, zincato bianco. La vite FEBOS specifica per angoli è una vite autoforante idonea per la costruzione di serramenti in PVC.
- Materiale: Acciaio temprato
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo filettatura x diametro nominale: ST4,3
- Diametro testa: 6,8 mm
- Altezza testa: 2,05 mm
- Azionamento interno: H2
- Tipo testa: Testa Goccia Sego
- Forma punta: Punta di foratura
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Speciale filettatura per utilizzo su materie plastiche
Spessore massimo del rinforzo in acciaio: 2,5 mm
Lunga sezione priva di filetto
Per effettuare la foratura evitando un avanzamento forzato della vite per azione del filetto. In caso di eccessiva forzatura della vite, possono rompersi la punta o la vite stessa.
Consultare le informazioni nella pagina di catalogo.
Per il fissaggio di ferramenta normale ed ante a ribalta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.