Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per supporto angolare, autoforante FEBOS® ELS con testa goccia sego e intaglio H
Vite per supporto angolare, autoforante FEBOS<SUP>®</SUP> ELS con testa goccia sego e intaglio H - 1
Vite per supporto angolare, autoforante FEBOS<SUP>®</SUP> ELS con testa goccia sego e intaglio H - 2
Vite per supporto angolare, autoforante FEBOS<SUP>®</SUP> ELS con testa goccia sego e intaglio H - 3
Vite per supporto angolare, autoforante FEBOS<SUP>®</SUP> ELS con testa goccia sego e intaglio H - 4
Vite per supporto angolare, autoforante FEBOS<SUP>®</SUP> ELS con testa goccia sego e intaglio H - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per supporto angolare, autoforante FEBOS® ELS con testa goccia sego e intaglio H

Acciaio temprato, zincato bianco. La vite FEBOS specifica per angoli è una vite autoforante idonea per la costruzione di serramenti in PVC.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Speciale filettatura per utilizzo su materie plastiche



Spessore massimo del rinforzo in acciaio: 2,5 mm



Lunga sezione priva di filetto


Per effettuare la foratura evitando un avanzamento forzato della vite per azione del filetto. In caso di eccessiva forzatura della vite, possono rompersi la punta o la vite stessa.

Indicazione

Consultare le informazioni nella pagina di catalogo.