Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS® M
Acciaio zincato bianco, inserto PH
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filetto metrico
- Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC
- Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).
- Filetti con capacità di carico maggiori in caso di lamiere sottili
La filettatura metrica riduce il rischio di rottura della vite dovuto all'avanzamento forzato nel caso di distanza elevata tra armatura in acciaio e profilo in plastica
In caso di avanzamento forzato, la punta potrebbe staccarsi o la vite rompersi durante l'applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.