Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS®plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH - 1
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH - 2
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH - 3
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH - 4
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS®plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH

Per sistemi automatici, burattate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
  • Autofilettante

  • Diametro testa 7,5 mm

  • Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).
Indicazione

Consultare le informazioni sulla pagina d'insieme.