Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS®plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW - 1
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW - 2
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW - 3
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW - 4
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW - 5
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS®plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW

Per sistemi automatici, burattate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9
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
  • Autofilettante

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite autoforante per serramenti in plastica

  • Per la giunzione di profilati in plastica con armature metalliche (fino a 2,5 mm) e il fissaggio di ferramenta su profilati con rinforzo in metallo (fino a 2,5 mm).


Impronta AW


  • Ottima trasmissione della forza

  • Assenza di forza di espulsione

  • Centraggio immediato dell'inserto

  • Posizionamento rapido
Indicazione

Consultare le informazioni sulla pagina d'insieme.