Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, Febos®Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, Febos®Plus

Acciaio con rivestimento ALZ, inserto PH. Per sistemi automatici, burattata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10
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
  • Autofilettante

  • Diametro testa 7,5 mm

  • Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).


Rivestimento ALZ


Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base



Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)



Burattata


Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)