Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga
Acciaio con rivestimento ALZ, inserto AW. Per sistemi automatici, burattate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Autofilettante
- Con punta di foratura extra lunga per maggiori resistenze di rinforzo
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per serramenti in PVC
- Per la giunzione di profili in PVC con rinforzi in metallo (fino a 3,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su rinforzi metallici (fino a 3,5 mm)
Intaglio AW
- Trasmissione ottimale della forza
- Assenza dell'effetto "come out"
- Centraggio perfetto
- Posizionamento rapido
Rivestimento ALZ
Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base
Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI).
Burattata
Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)
L'impostazione della macchina deve corrispondere alla vite.
Fattori da considerare:
- Materiale plastico e geometria
- Acciaio e relativa classe
- Pressione assiale
- Numero di giri della macchina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.