Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga
Acciaio zincato bianco (A2K), intaglio AW. Per sistemi automatici, burattata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Autofilettante
- Con punta autoforante extralunga per spessori elevati del rinforzo
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per serramenti in materiale plastico
- Per la giunzione di profili in materiale plastico con rinforzi metallici (spessore fino a 3,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzi metallici (spessore fino a 3,5 mm)
Intaglio AW
- Ottima trasmissione delle forze
- Assenza di forze di espulsione
- Centraggio perfetto
- Posizionamento rapido
Burattata
Eliminazione di parti estranee in base al diametro della testa
(Parti estranee > o < del diametro testa verranno eliminate)
L'impostazione della macchina deve corrispondere alla vite.
Fattori da considerare:
- Materiale plastico e geometria
- Acciaio e relativa classe
- Pressione assiale
- Numero di giri della macchina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.