Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, Febos®Plus Impronta PH
Acciaio, zincato, (passivazione ad alto spessore), rivestimento Deltacoll. Per sistemi automatici, burattata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autofilettante
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC
- Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).
Particolarmente resistente alla corrosione
Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 240 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base
Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)
Burattata
- Burattata in base al diametro della testa
- (Verranno eliminate le parti estranee > o < come ad esempio il diametro della testa)
- L'impostazione della macchina deve corrispondere alla vite.
- Fattori da considerare:
- Materiale plastico e geometria
- Acciaio e relativa classe
- Pressione assiale
- Numero di giri della macchina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.