Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS®Plus
Acciaio con rivestimento ALZ, intaglio AW. Per sistemi automatici, burattata
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
- Autofilettante
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per serramenti in PVC
- Per la giunzione di profili in PVC con rinforzi in metallo (fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su rinforzi metallici (fino a 2,5 mm)
Rivestimento ALZ
Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base
Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)
Burattata
Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)
L'impostazione della macchina deve corrispondere alla vite.
Fattori da considerare:
- Materiale plastico e geometria
- Acciaio e relativa classe
- Pressione assiale
- Numero di giri della macchina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.