Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Acciaio zincato bianco (A2K), intaglio PH. Per sistemi automatici, burattata.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11
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
  • Autofilettante

  • Con punta di foratura extra lunga per maggiori resistenze di rinforzo

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite autoforante per serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzi in metallo (fino a 3,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su rinforzi metallici (fino a 3,5 mm)


Burattata


Burattata in base al diametro della testa


(Le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)