Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti autoforante testa goccia sego FEBOS®plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH
Per sistemi automatici, burattate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Vite autofilettante
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per serramenti in UPVC
- Per la giunzione di profili in UPVC con rinforzi in metallo (fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su rinforzi metallici (fino a 2,5 mm)
Consultare le informazioni sulla pagina d'insieme.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.