Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Acciaio con rivestimento ALZ, intaglio PH. Per sistemi automatici, burattata

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo filettatura x diametro nominale: ST3,9
  • Diametro testa: 7 mm
  • Altezza testa: 3 mm
  • Lunghezza punta per trapano: 7 mm
  • Diametro foratura: 3,25 mm
  • Azionamento interno: H2
  • Tipo testa: Testa Goccia Sego
  • Forma punta: Punta di foratura
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Tipo filettatura: Autofilettante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.