Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Acciaio con rivestimento ALZ, inserto AW. Per sistemi automatici, burattate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Autofilettante

  • Con punta di foratura extra lunga per maggiori resistenze di rinforzo

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite autoforante per serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzi in metallo (fino a 3,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su rinforzi metallici (fino a 3,5 mm)


Intaglio AW


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Assenza dell'effetto "come out"

  • Centraggio perfetto

  • Posizionamento rapido


Rivestimento ALZ


Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base



Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI).



Burattata


Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)