Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
FLEXEN® Coppella in vello B2 per tubi di scarico
- Materiale: TNT Tessuto non tessuto
- Materiale strato esterno: PE - Polietilene
- Colore: Color argento
- Spessore isolamento: 4 mm
- Lunghezza rotolo: 25 m
- Temperatura d'esercizio min/max: -70 a 130 °C
- Conducibilità termica λ: 0.037 W/(m*K)
- Condizioni per conducibilità termica λ: a temperatura media di 10°C, in conformità al rapporto di test P2-240.2/2001
- Classe materiali edili: E2 - Normalmente infiammabile
- Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme a DIN EN 13501, in conformità al rapporto di test H.K-50d/13
- Rischio di corrosione: Conforme ai requisiti
- Condizioni di rischio di corrosione: conforme a DIN 1988-200
- Livello di pressione acustica del tubo SML: 26 dB
- Condizioni del livello di pressione acustica del tubo SML: con flusso in volume 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, in conformità al rapporto di test P-BA 89/2002
- Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%): Sì
- Senza esabromociclododecano (< 0,1%): Sì
- SVHC secondo REACH < 0,1%: Sì
- Senza paraffine clorurate (< 0,1%): Sì
- Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%): Sì
- Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%): Sì
- Senza bifenili polibromurati (< 0,1%): Sì
- Senza composti del boro (< 0,1%): Sì
- Senza piombo (< 0,1%): Sì
- Senza stagno (< 0,1%): Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellenti proprietà di scorrimento ed elevata flessibilità
Facile da applicare, anche in presenza di giunzioni e gomiti
Resistente allo strappo e al calpestio
Protegge da danni meccanici
Per l'isolamento di tubi di scarico (HT/SML):
- Per il disaccoppiamento del suono e la riduzione del rumore strutturale (rumori di flusso e da scricchiolio) secondo la norma DIN 4109 e VDI 4100
- Per la protezione contro la formazione di condensa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.