Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale Comfort CM 3000 Pro V FFP3 NR D
Protezione ottimale con il massimo comfort
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due filtri extra garantiscono una maggiore durata e la minima resistenza respiratoria
- La maschera è più comoda da indossare grazie ad una valvola di espirazione e a due valvole aggiuntive (calore e umidità)
- L'area tridimensionale del naso garantisce una perfetta vestibilità. l facciale può essere utilizzato anche con occhiali di protezione Würth e fornisce un campo visivo chiaro
- La lunghezza della fascia per la testa può essere regolata in modo flessibile
- Labbro di tenuta su tutto il perimetro per una tenuta ottimale
Protezione contro fumi e particelle solide e liquide tossiche, per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valore limite ponderato, ma anche contro sostanze cancerogene e radioattive, enzimi e microorganismi (virus, batteri, funghi), come per esempio durante la truciolatura e la lavorazione di faggio, quercia e legni tropicali, quando si lavora su piccola scala con l'amianto, durante operazioni di saldatura, nelle attività a contatto con batteri, virus, muffe, spore e particelle radioattive.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.