Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 V FFP2 NR D Con valvola
Facciale filtrante monouso FFP2 ad alte prestazioni, comfort eccezionale e ottima vestibilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espirazione
- La valvola di espirazione riduce la resistenza respiratoria e facilita la fuoriuscita di umidità e calore
- Marcatura della classe di protezione sulla maschera per una migliore identificazione
- Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza
- Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale
- Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello
- Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi nocivi con bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite ponderato p.es. durante levigatura, taglio e lavorazione del legno dolce, del vetro e fibre minerali e per lavori con elevate quantità di polvere nei settori edili ed agricoli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.