Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale filtrante FFP3 V CARBON NR
Al carbone attivo contro odori sgradevoli
- Classe filtro: FFP3 V CARBON NR
- Esecuzione: Con valvola
- Norma EN: 149:2001 + A1:2009
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nasello regolabile in alluminio
- Per adattare il facciale filtrante alla forma del viso
- Tenuta sicura intorno al naso
Materiale filtrante multistrato
- Ottimo potere filtrante delle polveri e particelle solide e liquide
- Bassa resistenza respiratoria
Nastri elastici
Resistenti allo strappo
Forma ergonomica e buona aderenza al viso
Per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valore limite ponderato
I facciali filtranti non proteggono contro gas o nei casi in cui livelli di ossigeno sono inferiori al 17% Assicurarsi che il filtro sia adatto per l’uso desiderato
Conforme alla normativa EN 149:2001 + A1:2009
Protegge contro particelle nocive/tossiche, polveri, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi, e da sostanze cancerogene, enzimi e microrganismi (virus, batteri, funghi). Fino a 30 volte il valore minimo ponderato (TLV) p.es. durante la levigatura e la lavorazione di faggio, quercia e legno tropicale, durante lavorazione di quantità limitate di amianto, lavori di saldatura, in ambienti con presenza di batteri, virus, muffa e spore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.