Con labbro di tenuta intorno al naso
Prova di intasamento con polvere di Dolomite
I facciali filtranti sono protetti contro il rischio di ostruzione per un periodo prolungato. Questo porta a un maggiore comfort di respirazione.
Privo di lattice, PVC e silicone
Materiale neutro per la pelle
Due nastri elastici universali: Crimpati
Nasello regolabile
Conforme alla normativa EN 149:2001 + A1:2009
- Per l'utilizzo con particelle e aerosol solidi e liquidi
- Adatto per la protezione contro gli agenti contaminanti a bassa tossicità in concentrazioni fino a 4 volte il valore limite di soglia (TLV).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.