Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale monouso FFP2 CM 2000 carboni attivi con valvola
Con carbone attivo per proteggere dagli odori sgradevoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nasello regolabile
- Eccellente adattabilità al viso
- Aderenza sicura nella zona del naso
Fibra interna morbida
- Confortevole da indossare
- Il materiale idrofobo impedisce l’ingresso dell’umidità
Filtro multistrato
- Straordinarie prestazioni del filtro
- Resistenza alla respirazione estremamente bassa
Comoda valvola di espirazione
- Riduce la resistenza all’espirazione
- Facilita la fuoriuscita di umidità e calore
Nastri elastici in tessuto con EasyStop
Nastri per la testa di altissima qualità ed estremamente resistenti allo strappo, adatti a diverse grandezze; non si impigliano nei capelli
Corpo della maschera preformato
Forma ergonomica, ampio volume interno
Con carboni attivi contro gli odori al di sotto del valore limite di soglia
- Per l'uso con particelle e aerosol solidi e liquidi
- Adatto per la protezione contro gli agenti contaminanti a bassa e media tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite di soglia
- Saldatura, cernita dei rifiuti, smaltimento dei rifiuti, agricoltura e altre attività che comportano odori sgradevoli sotto i valori di soglia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.