Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale filtrante monouso FFP3 CM 2000 con valvola
Efficace e comoda protezione contro polveri e particelle solide e liquide
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nasello regolabile
- Ottima adattabilità alla forma del viso
- Guarnizione sicura intorno al naso
Materiale interno morbido
- Confortevoli
- Il materiale idrofobo impedisce l'ingresso dell'umidità
Materiale filtrante multistrato
- Eccellente capacità filtrante
- Bassa resistenza respiratoria
Comoda valvola di espirazione
- Riduce la resistenza all'espirazione
- Umidità e calore possono fuoriuscire facilmente
Nastri elastici in tessuto con EasyStop
Nastri elastici di alta qualità, estremamente resistenti agli strappi, per adattarsi a diverse misure, non si impigliano nei capelli
Corpo del facciale preformato
Forma ergonomica, grande volume interno
Protezione contro particelle dannose/velenose, polveri, aerosol solide e liquide, nebbia e fumo, nonché sostanze cancerogene, enzimi e microorganismi (virus, batteri, funghi) fino a 30 volte il valore limite ponderato, come per esempio durante la levigatura e la lavorazione di faggio, quercia e legni tropicali, per piccoli lavori con l'amianto, durante operazioni di saldatura, nelle attività a contatto con batteri, virus, muffe e spore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.