Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale pieghevole FM 3000, con carboni attivi V FFP2 NR D
Con carboni attivi contro gli odori sgradevoli e per l'uso durante i lavori di saldatura al di sotto dei limiti di esposizione professionale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico design piatto pieghevole
Confezione singola igienica
La valvola di espirazione garantisce un microclima piacevole all'interno della maschera
Protezione ideale e comfort grazie al materiale filtrante speciale e leggero
Bassa resistenza respiratoria
Tenuta sicura ed ermetica grazie a
- Stringinaso per una migliore aderenza
- Cuscinetto nasale interno
Nastro elastico in tessuto continuo
Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi nocivi con bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite ponderato, ad esempio durante la levigatura, il taglio e la lavorazione del legno dolce, del vetro e delle fibre minerali, e per lavori con elevate quantità di polvere nei settori edili e agricoli, durante lo smaltimento di rifiuti e la saldatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.