Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale filtrante pieghevole FM 3000 V FFP2 NR D
Design funzionale, può essere completamente piegata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Confezionamento igienico singolo
La valvola di espirazione garantisce un comfort ottimale
Ottima protezione e comfort grazie al materiale filtrante speciale e leggero
Bassa resistenza respiratoria
Vestibilità e tenuta perfetta grazie a:
- Nasello regolabile per una migliore aderenza
- Bordo di tenuta nasale
Nastri elastici in tessuto
Utilizzabile insieme agli occhiali Würth per una protezione ottimale
Protezione contro fumi, particelle solide e liquide di bassa e media tossicità, per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore limite ponderato (TLV), come per esempio durante lavorazioni di smerigliatura, taglio e lavorazione di legno dolce, vetro, fibre minerali e durante le attività che presentano grandi quantità di polvere in edilizia e in agricoltura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.