Bordo con catarifrangente rosso
Supporto incluso
Attacco:
Con cavo di 0,5 m
Se si utilizza un'apparecchiatura di controllo, si applica quanto segue: 1 LCG per ogni lato del veicolo commerciale pesante (a destra e a sinistra), per un collegamento di massimo 2 lampade a LED per 1 LCG.
Con certificato ADR
Classe di protezione: IP6K9K
Utilizzabile con alimentatori a bordo da 12 V e 24 V
Funzioni:
- Indicatore di direzione, luce freno e luce posteriore
- Catarifrangente
- Luce targa (solo con articolo n. 081246 221)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.