Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Blocco luci a 3 scomparti, quadrato, 12 V/24 V
Blocco luci a 3 scomparti, quadrato, 12 V/24 V - 1
Blocco luci a 3 scomparti, quadrato, 12 V/24 V - 2
Blocco luci a 3 scomparti, quadrato, 12 V/24 V - 3
Blocco luci a 3 scomparti, quadrato, 12 V/24 V - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco luci a 3 scomparti, quadrato, 12 V/24 V

Universale, a LED

  • Montaggio: Lato sinistro, Lato destro
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/CC
  • Funzioni: Indicatore di direzione, luce di arresto, luce di posizione posteriore
  • Potenza nominale: 4.6 W
  • Lunghezza: 102 mm
  • Larghezza: 102 mm
  • Classe di protezione IP: IP 69K
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
Cod. art. Montaggio Lunghezza cavo Tensione nominale min/max Funzioni Numero UI
Prezzo/UI
081246 220
Lato sinistro, Lato destro 0,5 m 12 / 24 V/CC Indicatore di direzione, luce di arresto, luce di posizione posteriore
1 pz.
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
Bordo con catarifrangente rosso



Supporto incluso



Attacco:


Con cavo di 0,5 m

Indicazione

Se si utilizza un'apparecchiatura di controllo, si applica quanto segue: 1 LCG per ogni lato del veicolo commerciale pesante (destra e sinistra), per un collegamento di massimo 2 lampadine a LED per 1 LCG.

Certificato ADR


Classe di protezione: IP6K9K