Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fanale 6 funzioni 24V
Fanale 6 funzioni 24V - 1
Fanale 6 funzioni 24V - 2
Fanale 6 funzioni 24V - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fanale 6 funzioni 24V

Per Mercedes Benz Actros, per lampadine

  • Forma: Rettangolare
  • Numero camere: 6 PZ
  • Attacco cavo: Connettore compatto
  • Tipo lampada: Lampadina
  • Tensione nominale min: 12 V/CC
  • Tensione nominale max: 24 V/CC
  • Lunghezza: 523,5 mm
  • Larghezza: 139 mm
  • Profondità: 63,5 mm
  • Marchio di omologazione: ECE
  • In dotazione: Incl. fastening screws

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Montaggio Funzioni Forma Numero camere Numero UI
Prezzo/UI
0812466441
Lato destro Indicatore di direzione, luce di arresto, luce di posizione posteriore, Luce di retromarcia, Faro retronebbia, Luce di ingombro, Catarifrangente, Luce di ingombro laterale Rettangolare 6 PZ
1 pz.
0812466442
Lato sinistro Indicatore di direzione, luce di arresto, luce di posizione posteriore, Luce di retromarcia, Faro retronebbia, Luce di ingombro, Catarifrangente, Luce targa, Luce di ingombro laterale Rettangolare 6 PZ
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
  • Attacco: Connettore compatto (7 pin)
Indicazione

Lampadine non incluse


Non certificato ADR