Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fanale a 7 funzioni, 24 V
Per Krone e Schmitz, con catarifrangente triangolare integrato, per lampadine
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
Non è necessario alcun attacco separato del catarifrangente su rimorchio
Attacco incluso: 2 x M8
Attacco:
Con cavo di collegamento da 1,44m e connettore centrale di corrispondenza
Senza raccordo lampadina
Certificato ADR
Per rimorchi con impianto elettrico 24 V
Funzioni:
- Indicatore di direzione, luci stop, luce di posizione posteriore
- Faro retromarcia
- Retronebbia
- Luce d'ingombro
- Catarifrangente
- Fanale d'ingombro laterale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.