Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fanale a 7 funzioni, 24 V
Fanale a 7 funzioni, 24 V - 1
Fanale a 7 funzioni, 24 V - 2
Fanale a 7 funzioni, 24 V - 3
Fanale a 7 funzioni, 24 V - 4
Fanale a 7 funzioni, 24 V - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fanale a 7 funzioni, 24 V

Per Krone e Schmitz, con catarifrangente triangolare integrato, per lampadine

  • Montaggio: Lato sinistro
  • Lunghezza cavo: 1,44 m
  • Lunghezza: 440 mm
  • Larghezza: 148 mm
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
Cod. art. Montaggio Lunghezza cavo Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
081246 790
Lato sinistro 1,44 m 440 mm 148 mm
1 pz.
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
Non è necessario alcun attacco separato del catarifrangente su rimorchio



Attacco incluso: 2 x M8



Attacco:


Con cavo di collegamento da 1,44m e connettore centrale di corrispondenza

Indicazione

Senza raccordo lampadina

Certificato ADR