Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fanale 7 funzioni 24V
Fanale 7 funzioni 24V - 1
Fanale 7 funzioni 24V - 2
Fanale 7 funzioni 24V - 3
Fanale 7 funzioni 24V - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fanale 7 funzioni 24V

Universale, con catarifrangente triangolare integrato, per lampadine

  • Forma: Rettangolare
  • Numero camere: 7 PZ
  • Attacco cavo: Con attacco PG
  • Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/CC
  • Funzioni: Indicatore di direzione, luce di arresto, luce di posizione posteriore, Luce di retromarcia, Faro retronebbia, Luce di ingombro, Catarifrangente, Luce di ingombro laterale
  • Lunghezza: 464 mm
  • Larghezza: 130 mm
  • Profondità: 83 mm
  • Marchio di omologazione: ADR, ECE
  • In dotazione: Mounting: 2 x M8

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Montaggio Forma Numero camere Attacco cavo Numero UI
Prezzo/UI
081246 625
Lato destro Rettangolare 7 PZ Con attacco PG
1 pz.
081246 624
Lato sinistro Rettangolare 7 PZ Con attacco PG
1 pz.
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
Senza raccordo lampadina