Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fanale a 7 scomparti per DAF
- Numero camere: 7 PZ
- Montaggio: Lato sinistro
- Attacco cavo: Connettore posteriore compatto
- Tipo lampada: Lampadina
- Tensione nominale: 24 V/DC
- Funzioni: Indicatore di direzione, luce di arresto, luce di posizione posteriore, Luce targa, Faro retronebbia, Luce di retromarcia, Catarifrangente, Luce di ingombro laterale
- Lunghezza: 400 mm
- Larghezza: 160 mm
- Profondità: 89,5 mm
- Marchio di omologazione: ADR, ECE
- Classe di protezione IP: IP 54
- Numero comparativo: 1875580
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato ADR
- Attacco incluso: 2 x M8
- Luce posteriore a doppia guida
- Senza attacco lampadina
- Attacco:
- Connettore HDSCS sul lato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.