Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fanale ASPÖCK ECOLED II luce compatta a 5 funzioni a LED con tecnologia Glowing Body
Coniuga l'innovativa tecnologia Glowing Body con un robusto design a LED, ideale per semirimorchi e rimorchi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Antipolvere e antispruzzo
- Omologazione ADR e EMV
- Regolazione versatile grazie all'innovativa tecnologia Glowing Body che funge da luce di posizione e assicura una maggiore visibilità
- L'ampia area luminosa per le luci di posizione e di stop aumenta la sicurezza nel traffico stradale.
- Indicatore di direzione progressivo dall'aspetto moderno e con indicazioni chiare
- Lo standard ISO 13207-1 per gli impulsi a 24 V assicura la compatibilità con i veicoli comuni.
- Il pratico sistema a scatto facilita l'installazione della lente e riduce lo sforzo necessario per la manutenzione e la sostituzione.
- Lente intercambiabile e reversibile per ridurre la varietà di ricambi
- Lente resistente ai graffi e alle sostanze chimiche per una lunga durata
- L'SMCG (dispositivo di controllo delle luci di ingombro laterali) è incluso nei prodotti etichettati in conformità ai requisiti ECE 48, Rev. 6.
- Spegnimento parziale intelligente della luce di stop quando il retronebbia è attivato per una distribuzione ottimale della luce
- Luce d'ingombro a LED con staffa di montaggio con punto di rottura prestabilito per una facile installazione e per la sicurezza
- Opzionale con funzione distributore grazie ai quattro collegamenti a 2 pin sul retro della lampada
- Ideale per l'uso con semirimorchi e rimorchi
- Il suo design antipolvere e antispruzzo, insieme all'omologazione ADR ed EMC, la rendono ideale per l'uso in ambienti difficili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.