Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fanale ASPÖCK ECOLED III luce di posizione posteriore a LED con tecnologia Glowing Body
Con classe di protezione IP 6K9K, omologazione ADR ed EMC e catarifrangente triangolare integrato, ideale per semirimorchi e rimorchi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore sicurezza e visibilità nel traffico grazie all'innovativa tecnologia Glowing Body, che funge da luce di posizione
- Ampia area luminosa per le luci di posizione e di stop che garantisce la massima visibilità
- Indicatore di direzione progressivo dall'aspetto moderno e con indicazioni chiare
- Conforme allo standard ISO 13207-1 per gli impulsi a 24 V per garantire prestazioni affidabili
- Lente robusta resistente a prodotti chimici e graffi per una lunga durata
- Dispositivo di controllo integrato delle luci di ingombro laterali (SMCG) conforme a ECE 48, Rev. 6 per la versione con uscite a 2 pin
- Luce d'ingombro a LED montata con una staffa di montaggio con un punto di rottura predeterminato per ridurre al minimo i danni in caso di collisioni
- Commutazione multi-via della luce di posizione per una varietà di applicazioni
- Classe di protezione elevata IP6K9K che assicura una protezione ottimale contro polvere e acqua
- Opzionale con quattro connettori a 2 pin sul retro per la funzione distributore
Ideale per l'uso su semirimorchi e rimorchi che richiedono visibilità e protezione affidabili da acqua e polvere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.