Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Blocco luci multifunzionale da 24 V
Blocco luci multifunzionale da 24 V - 4
Blocco luci multifunzionale da 24 V - 1
Blocco luci multifunzionale da 24 V - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco luci multifunzionale da 24 V

Universale, per lampadine, con catarifrangente triangolare integrato

  • Forma: Rettangolare
  • Numero camere: 7 PZ
  • Montaggio: Lato destro
  • Attacco cavo: Con cavo
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/DC
  • Funzioni: Luce di retromarcia, Luce di ingombro, Faro retronebbia, Catarifrangente, Luce di ingombro laterale, Indicatore di direzione, luce di arresto, luce di posizione posteriore
  • Lunghezza: 420 mm
  • Larghezza: 149 mm
  • Profondità: 75 mm
  • Marchio di omologazione: ADR, ECE
  • In dotazione: Mounting: 2 x M8
  • Numero comparativo: 35-5502-027