Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fanale multifunzione 24 V
Universale, per lampadine, con catarifrangente triangolare integrato
- Forma: Rettangolare
- Numero camere: 7 PZ
- Montaggio: Lato sinistro
- Attacco cavo: Con attacco PG
- Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/DC
- Funzioni: Luce di retromarcia, Luce di ingombro, Luce targa, Faro retronebbia, Catarifrangente, Luce di ingombro laterale, Indicatore di direzione, luce di arresto, luce di posizione posteriore
- Lunghezza: 420 mm
- Larghezza: 149 mm
- Profondità: 75 mm
- Marchio di omologazione: ADR, ECE
- In dotazione: Mounting: 2 x M8
- Numero comparativo: 25-5101-501
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Luce posteriore a doppia funzione
Senza portalampada
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.