Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 1
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 2
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 3
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 4
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 5
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 6
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 7
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 8
Lampada a LED UBL-24-14-Moove1 - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada a LED UBL-24-14-Moove1

Lampada versatile, può essere accorciato singolarmente (Free Cut) Compatibile con vari sensori plug-and-play che possono essere integrati.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massima versatilità e adattamento di precisione


  • Il profilo luminoso può essere accorciato singolarmente in qualsiasi momento.


Colore della luce regolabile


  • I terminali o i sensori possono essere inseriti nel profilo luminoso su due lati.

  • La selezione di un lato determina il colore della luce.

  • Sono disponibili colori della luce bianco extra caldo (2700 K) o bianco neutro (4000 K).

  • Regolazione personalizzata del colore della luce (2700-4000 K) possibile tramite telecomando con i moduli di controllo EASYLUX 24 V-1, 24 V-2 o 24 V-4


Con collegamento plug-and-play


  • Il cavo di alimentazione disponibile separatamente o vari sensori integrabili possono essere facilmente collegati alla lampada.


Possibilità di collegamento di diverse lampade


  • È possibile collegare più lampade tramite connettori plug-and-play o cavi di collegamento, disponibili separatamente.


Semplice collegamento della lampada


  • Fissaggio semplice con clip di montaggio disponibili separatamente

Dimensioni soggette a modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.