Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Faretto portatile a LED a batteria WLHS 1
Faretto portatile a LED a batteria WLHS 1 - 1
Faretto portatile a LED a batteria WLHS 1 - 2
Faretto portatile a LED a batteria WLHS 1 - 3
Faretto portatile a LED a batteria WLHS 1 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Faretto portatile a LED a batteria WLHS 1

Tecnologia a doppio fascio: luce con fascio focalizzato (10°) e luce con fascio a faretto (90°)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cinque intensità luminose


Luce focalizzata 100% (6 h - 250 m), luce focalizzata 50% (11 h - 120 m), luce profonda 100% (6 h - 75 m), luce profonda 50% (11 h - 50 m), luce lampeggiante (16 h - 50 m)



  • Funzione lampada di emergenza

  • Utilizzabile come lampeggiatore di emergenza

  • Piccolo vano magnetico sotto la testa della lampada

  • Testa lampada orientabile fino a 110°

  • Stazione di ricarica con indicatore di controllo della carica

  • Pratico selettore per la selezione delle modalità di illuminazione

  • Indicatore a LED per lo stato di carica

  • Protezione da sovraccarico e scarica completa

  • Appoggio antiscivolo

  • Materiali di alta qualità per uso professionale


Contenuto


  • Faretto portatile a LED WLHS 1

  • Base di ricarica

  • Alimentatore a innesto 230 V

  • Adattatore di ricarica per veicoli da 12 - 24 V

  • Lente a diffusione arancione
Indicazione

Non adatta per l'utilizzo in aree con atmosfere esplosive

Area di applicazione