Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Faretto portatile

Faretto portatile: tutte le tipologie per illuminare la tua zona di lavoro

Nella gamma professionale Würth dedicata interamente alle lampade da lavoro è possibile acquistare il faretto portatile in un ampio range di tipologie, per illuminare adeguatamente la tua zona di lavoro in cantiere così come in officina. Si tratta di componenti molto comode e flessibili che ti permettono di avere una perfetta illuminazione ovunque ci sia la necessità per eseguire i vari step di lavoro al meglio evitando errori o imprecisioni.

Se stai cercando un faro led portatile potente e ricaricabile non hai che l’imbarazzo della scelta: proponiamo infatti agli artigiani una vasta selezione di prodotti che sono altamente performanti, molto pratici e leggeri. Würth punta da sempre sulla qualità, proponendo solo le migliori referenze che sono costituite da materiali di qualità impeccabile che ti assicurano un’ottima resistenza contro la polvere, contro gli spruzzi d’acqua e contro le cadute accidentali. In più, ogni faretto portatile a batteria, come la lampada a LED WHLS 2, è modulabile a seconda del contesto e in base alle tue necessità, offrendoti il fascio ideale per illuminare correttamente l’area di lavoro per un tempo prolungato. La stazione di ricarica di tutti i prodotti può essere fissata sul muro del cantiere, così come all’interno dei veicoli, per averla sempre a tua disposizione in qualsiasi momento. Un altro plus che rende unici i faretti portatili SL5EX SLE 15 è che si rivelano anche indispensabili in caso di necessità: la luce intermittente è ideale per l’utilizzo come lampada di segnalazione. La protezione contro il sovraccarico ti permette di lavorare in totale tranquillità, arginando il rischio di infortuni accidentali. In più è presente la funzione di emergenza che, anche in mancanza di corrente, si accende automaticamente. Sono dei veri e propri alleati che possono essere utilizzati per un vastissimo range di applicazioni. Sono infatti ideali per i più svariati utilizzi d’illuminazione nel campo dell'artigianato, industria, tempo libero, per le forze dell'ordine, vigili del fuoco e servizi di sicurezza. Pratiche da maneggiare e da portare ovunque, producono una luce uniforme antiabbagliamento che crea pochissima ombra, consentendoti pertanto di lavorare in condizioni ottimali riducendo l'affaticamento per gli occhi.

Se intendi acquistare dei fari portatili potenti puoi fare riferimento all’assortimento proposto da Würth, che fornisce delle soluzioni di elevata qualità e dalle dimensioni compatte, che possono essere usate anche in spazi molto ristretti e angusti. Garantiscono un’ottima fonte di luce, dirigendo il flusso luminoso del LED solo verso i particolari su cui si sta lavorando.