Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Faro da lavoro a LED, luce blu, per carrelli elevatori Luce blu
Avvertimento visivo di carrelli elevatori a forche in avvicinamento grazie a un faretto blu.
- Tipo lampada: LED 3 Watt
- Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/DC
- Numero LED: 2 PZ
- Flusso luminoso: 540 lm
- Materiale del vetro del faro: Plastica
- Attacco cavo: Con cavo
- Lunghezza cavo: 45 cm
- Larghezza: 92,4 mm
- Altezza: 61,3 mm
- Profondità: 45,7 mm
- Marchio di omologazione: CE, ECE-R10
- Classe di protezione IP: IP 67
- Temperatura d’esercizio min: -45 °C
- Temperatura d’esercizio max: 85 °C
- Materiale della carcassa: Alluminio pressofuso
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per una maggiore sicurezza, in particolare nelle corsie e negli incroci pericolosi
- Maggiore accettazione tra conducenti e dipendenti rispetto ai dispositivi di allarme acustico
Omologazione ECE R10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.