Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Faro da lavoro a LED Modello quadrato, 9 x 3 W
Faro da lavoro con nove LED a potenza elevata Bridgelux e un flusso luminoso di 2160 lumen.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per l'illuminazione delle superfici di lavoro a veicolo fermo o in movimento lento
- Fissaggio sulla scocca del veicolo
- Cavo da 0,5 m con connettore maschio Deutsch e connettore femmina Deutsch inclusi nella fornitura
- Con fascio luce a 60° e temperatura di colore pari a 6000 K
Non approvato per l'uso su strade pubbliche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.