Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Faro da lavoro a LED Modello base quadrato, 9 x 3 W.
Faro da lavoro con nove LED e un flusso luminoso di 1700 lumen
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per l'illuminazione delle superfici di lavoro
- Fissaggio sulla scocca del veicolo
- Cavo di 25 cm incluso
- Proiettore e temperatura del colore di 6000 K.
Omologazione ECE R10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.