Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Faro da lavoro a LED Modello base quadrato, 9 x 3 W.
Faro da lavoro con nove LED e un flusso luminoso di 1700 lumen
- Forma: Quadro
- Tipo lampada: LED 3 Watt
- Tensione nominale min/max: 10 / 30 V/DC
- Numero LED: 9 PZ
- Flusso luminoso: 1700 lm
- Materiale del vetro del faro: Plastica
- Con interruttore: No
- Attacco cavo: Con cavo
- Lunghezza cavo: 25 cm
- Potenza nominale: 27 W
- Larghezza: 110 mm
- Altezza: 128 mm
- Profondità: 45 mm
- Classe di protezione IP: IP 67
- Temperatura d’esercizio min: -45 °C
- Temperatura d’esercizio max: 85 °C
- Materiale della carcassa: Alluminio pressofuso
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'illuminazione delle superfici di lavoro
- Fissaggio sulla scocca del veicolo
- Cavo di 25 cm incluso
- Proiettore e temperatura del colore di 6000 K.
Omologazione ECE R10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.