Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Faro da lavoro a LED, rettangolare, 6 x 5 W
Faro da lavoro con sei LED CREE XTE ad alta potenza e un flusso luminoso di 2540 lumen
- Lunghezza: 150 mm
- Larghezza: 56 mm
- Altezza: 52,5 mm
- Lunghezza cavo: 150 cm
- Potenza nominale: 30 W
- Classe di protezione IP: IP 68
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
• Per l'illuminazione delle superfici di lavoro a veicolo fermo o in movimento lento.
• Avvitato alla scocca del veicolo.
• Lunghezza cavo 1,5 m
• Con fascio luce a 60° e temperatura colore pari a 6000 K
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.