Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascette a due orecchie
Fascette a due orecchie - 1
Fascette a due orecchie - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascette a due orecchie

Fascetta a due orecchie, acciaio zincato

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza nastro Spessore serrabile min. Spessore serrabile max. Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
054141113
7 mm 11 mm 13 mm 2,700 g
100 pz.
054141315
7,5 mm 13 mm 15 mm 3,598 g
100 pz.